Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167125
Cod. Produttore
167125
Cod. EAN
4015081636143

Informazioni di prodotto

  • 4 poli FRCmM-NA
  • Corrente nominale 25 A
  • Resistenza corto circuito 10 kA
  • Corrente differenziale 0,03 A
  • Certificato UL/IEC
  • Apparecchiatura Nordamerica
  • Serie Moeller series
  • Fusibile a monte incluso

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale a 4 poli conforme alle normative UL e IEC, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e una elevata precisione nella rilevazione di guasti. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni residenziali e industriali, offrendo robustezza e durata nel tempo. La configurazione a 4 poli consente una protezione completa su sistemi trifase, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM-NA, A 4 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

480 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 25A 4 poli UL/IEC per Nordamerica