Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167106
Cod. Produttore
167106
Cod. EAN
4015081636068

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Modello: FRCMM-63/4/03-A-NA
  • Polarità: 4P
  • Normativa: UL/IEC
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Funzione: Interruzione istantanea
  • Quantità consigliata: 30
  • Serie: Moeller series
Interruttore differenziale a 4 poli conforme alle normative UL e IEC, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo FRCMM-63/4/03-A-NA offre una protezione affidabile contro le correnti di dispersione, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, è caratterizzato da un design compatto e una facile installazione. Questo interruttore differenziale è realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni elettriche e ambientali, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCMM-63/4/03-A-NA DIFF. UL/IEC 4P prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 4 poli 63A UL/IEC protezione casa e azienda