Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167102
Cod. Produttore
167102
Cod. EAN
4015081636020

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Corrente differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 4P
  • Normativa: UL/IEC
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Applicazione: Uso domestico/industriale
  • Funzione: Interruzione automatica
Interruttore differenziale FRCMM-40/4/003-A-NA conforme alle normative UL e IEC, a 4 poli, progettato per garantire elevata sicurezza e protezione dagli scatti intempestivi. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e prestazioni elevate, assicura un intervento rapido in caso di dispersione di corrente, proteggendo persone e apparecchiature. La configurazione a 4 poli permette un controllo completo del circuito, rendendolo adatto a installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di qualità per durabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCMM-40/4/003-A-NA DIFF. UL/IEC 4P prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

480 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 4 poli 40A protezione dispersione casa azienda