Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170428
Cod. Produttore
170428
Cod. EAN
4015081669158

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 80 A
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazione: Industriale e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Fusibile a monte: Presente

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro a 4 poli con portata nominale di 80A e sensibilità 30mA, progettato per garantire elevata sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione delle persone contro i contatti indiretti e per prevenire danni agli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo in applicazioni residenziali e industriali. La configurazione a 4 poli consente l’utilizzo in sistemi trifase, offrendo una protezione completa e sicura. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 80 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

80 A

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale puro 4 poli 80A per uso industriale