Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170344
Cod. Produttore
170344
Cod. EAN
4015081668380

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Protezione: fusibile a monte
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore differenziale
Interruttore differenziale puro a 4 poli con portata nominale di 80 Ampere, progettato per garantire elevata sicurezza e protezione negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la rilevazione e l’interruzione tempestiva delle correnti di guasto, contribuendo a prevenire rischi di folgorazione e danni agli apparecchi collegati. La sua configurazione a 4 poli consente un controllo efficace su sistemi trifase, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 80 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCmM 4 poli 80A industriale