Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170413
Cod. Produttore
170413
Cod. EAN
4015081669011

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 80 A
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e fascia alta
  • Serie: Moeller series
  • Fusibile a monte: Presente
Differenziale puro a 4 poli con portata di 80A e sensibilità 0,03A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicura un funzionamento affidabile e duraturo. Adatto all’uso in sistemi elettrici residenziali e industriali, offre elevata precisione e rapidità nell’intervento, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e danni agli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 80 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCmM 4 poli 80A 0,03A industriale