Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170334
Cod. Produttore
170334
Cod. EAN
4015081668298

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e fascia alta
  • Serie: Moeller series
  • Fusibile a monte: Presente
Interruttore differenziale puro a 4 poli con corrente nominale di 63A, progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e una lunga durata. La configurazione a quattro poli permette un controllo efficace su sistemi trifase, rendendolo adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCmM 4 poli 63A uso industriale