Prodotti / Distribuzione elettrica /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170420
Cod. Produttore
170420
Cod. EAN
4015081669080

Informazioni di prodotto

FRCMM-40/4/03 DIFF.PURO 4P 40A 03

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCMM 4 poli 40A 0,3A industriale e edifici funzionali