Prodotti / Distribuzione elettrica /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170411
Cod. Produttore
170411
Cod. EAN
4015081669639

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 40 A
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e fascia alta
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro a 4 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità 30mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e proteggere persone e apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La configurazione a 4 poli consente un utilizzo versatile in sistemi trifase. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCmM 4 poli 40A per impianti industriali

€ 116,29 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info