Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170341
Cod. Produttore
170341
Cod. EAN
4015081668359

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Fusibile a monte: Presente

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro a 4 poli con portata nominale di 25A, progettato per garantire un'elevata protezione contro le dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali, assicura sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. La configurazione a 4 poli permette un controllo efficace su circuiti trifase, mentre la costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo dispositivo è essenziale per la protezione delle persone e degli impianti, riducendo il rischio di scosse elettriche e incendi causati da dispersioni. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale A 4 poli 25A uso industriale