Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170325
Cod. Produttore
170325
Cod. EAN
4015081668212

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 25 A
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Fusibile a monte

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro a 4 poli con portata di 25A e corrente di intervento 30 mA, ideale per garantire la protezione degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Progettato per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua struttura robusta e compatta. Facilmente integrabile in quadri elettrici standard, offre una soluzione efficiente per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCmM 4 poli 25A industriale