Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170294
Cod. Produttore
170294
Cod. EAN
4015081669530

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 25 A
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Applicazione: Industriale e fascia alta
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Con fusibile a monte

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro a 4 poli con portata nominale di 25A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le correnti di dispersione, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. La configurazione a 4 poli assicura un controllo efficace su più conduttori contemporaneamente, rendendolo adatto a installazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo, rispondendo alle normative di sicurezza più rigorose. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

tipo con ritardo breve

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 4 poli 25A 0,03A applicazioni industriali