Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170351
Cod. Produttore
170351
Cod. EAN
4015081669585

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 100A
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Applicazione: Uso domestico e aziendale
  • Reazione: Interruzione istantanea
  • Funzione: Prevenzione elettrocuzione
Interruttore differenziale puro a 4 poli con portata nominale di 100 A, progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicura un funzionamento affidabile e duraturo. Costruito con materiali resistenti e di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico. La configurazione a 4 poli consente una protezione completa su più circuiti, assicurando la massima efficienza nella gestione dell’energia. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCMM-100/4/05-A DIFF.PURO 4P 100A prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

100 A

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale puro 4 poli 100A per impianti civili e industriali