Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170429
Cod. Produttore
170429
Cod. EAN
4015081669165

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 100 A
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e alta fascia
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro a 4 poli con corrente nominale di 100A e sensibilità 0,05A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le correnti di dispersione verso terra, assicurando un funzionamento affidabile e continuo. La configurazione a 4 poli consente un controllo efficace su sistemi trifase, rendendolo adatto per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e lunga durata nel tempo, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 100 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

100 A

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 4 poli 100A 0,5A industriale