Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170451
Cod. Produttore
170451
Cod. EAN
4015081669363

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Fusibile a monte
Interruttore differenziale puro a 4 poli con corrente nominale di 100 A, progettato per garantire elevata sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire rischi di scosse elettriche e incendi. La sua configurazione a 4 poli assicura un controllo efficace su sistemi trifase, rendendolo adatto per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, offre prestazioni stabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 100 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 4 poli 100A 0,3A industriale