Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167693
Cod. Produttore
167693
Cod. EAN
4015081642359

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 2
  • Sensibilità: 30 mA
  • Tensione nominale: 110 V
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Applicazione: Uso residenziale e industriale
Interruttore differenziale FRCMM-25/2/003-G/A-NA-110 progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da una sensibilità elevata e da una capacità di intervento rapida, assicura la protezione contro le correnti di dispersione, riducendo il rischio di folgorazione e incendi. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo offre affidabilità e durata nel tempo, con una costruzione robusta e materiali di alta qualità. La configurazione a due poli e la tensione nominale di 110 V lo rendono adatto a diverse soluzioni elettriche, assicurando un controllo efficace e una gestione sicura dell’energia. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCMM-25/2/003-G/A-NA-110 DIFF. UL/ prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2P 25A 30mA UL per uso civile e industriale