Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170316
Cod. Produttore
170316
Cod. EAN
4015081668137

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 40 A
  • Corrente differenziale: 0,1 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Protezione: fusibile a monte
  • Applicazione: industriale e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore differenziale
Differenziale puro bipolare da 40 ampere con corrente nominale di 2 poli, progettato per garantire protezione efficace contro le dispersioni di corrente. Questo interruttore differenziale assicura sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offrendo un funzionamento preciso e stabile per la protezione delle persone e degli impianti da guasti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, a 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2 poli 40A uso industriale