Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170403
Cod. Produttore
170403
Cod. EAN
4015081668922

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 2
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Protezione: Fusibile a monte
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
Interruttore differenziale puro a 2 poli con portata nominale di 25 ampere e corrente di intervento 30 mA, ideale per la protezione degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è adatto all’installazione in impianti residenziali e industriali, assicurando la protezione delle persone e la prevenzione di danni agli apparecchi elettrici. La sua struttura compatta facilita il montaggio su guida DIN, offrendo un’ottima combinazione di funzionalità e praticità. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, a 2 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2 poli 25A 0,3A industriale