Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170234
Cod. Produttore
170234
Cod. EAN
4015081667383

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Tipo: FBSmV
  • Applicazione: Industriale e edifici
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Serie: None
  • Montaggio: Blocco
Blocco differenziale da 63A con 4 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo assicura un intervento rapido e affidabile, migliorando la sicurezza e la continuità del servizio elettrico in ambienti residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l'integrazione in quadri elettrici, offrendo stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale FBSmV 63A 4 poli industriale