Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170232
Cod. Produttore
170232
Cod. EAN
4015081667369

Informazioni di prodotto

FBSMV-63/4/03-A BLOCCO DIF 63A 4P 03-A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

240 ... 415 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Produttore

Interruttore differenziale FBSmV 63A 4 poli 0,3A per applicazioni industriali ed edifici funzionali

€ 126,86 x 1 pz.
(pz.)