Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170188
Cod. Produttore
170188
Cod. EAN
4015081666966

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 63 A
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione: Alta fascia

Documentazione tecnica

Blocco differenziale da 63A a 3 poli, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo di protezione è ideale per rilevare correnti di dispersione e prevenire scosse elettriche, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e stabilità nel tempo, contribuendo a proteggere persone e apparecchiature da eventuali guasti elettrici. La configurazione a 3 poli lo rende adatto per impianti trifase, facilitando l'integrazione in diversi contesti di utilizzo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

3

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

6

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 63A 3 poli montabile industriale