Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170214
Cod. Produttore
170214
Cod. EAN
4015081666706

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Polo: 2 poli
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Montaggio: FBSmV
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: None
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Categoria: Alta fascia
Blocco differenziale FBSMV con portata nominale di 63A e 2 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando sicurezza e affidabilità grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di guasti. La costruzione robusta e compatta facilita l'installazione in quadri elettrici standard, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 63A 2 poli per impianti industriali