Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170235
Cod. Produttore
170235
Cod. EAN
4015081667390

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente differenziale: 1 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione: Alta fascia

Documentazione tecnica

Blocco differenziale da 40A a 4 poli, progettato per garantire la protezione elettrica in impianti residenziali e industriali. Questo dispositivo assicura un'efficace interruzione del circuito in caso di dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, è ideale per l'integrazione in quadri elettrici, offrendo sicurezza e durata nel tempo. La configurazione a 4 poli permette un controllo completo su tutte le fasi del sistema elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

1 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

7

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale FBSmV 40A 4 poli industriale