Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170223
Cod. Produttore
170223
Cod. EAN
4015081667284

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 3
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazione: Industriale e edifici
  • Serie: None
Blocco differenziale da 40 Ampere a 3 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo assicura un intervento rapido in caso di guasti, contribuendo alla sicurezza degli ambienti e delle persone. La sua struttura compatta e affidabile lo rende ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo una soluzione robusta per il controllo e la gestione della corrente elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale FBSmV 40A 3 poli uso industriale