Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170164
Cod. Produttore
170164
Cod. EAN
4015081666621

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 3
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione: Alta fascia

Documentazione tecnica

Blocco differenziale FBSMV con corrente nominale di 40A e tripolare a 3 poli, progettato per garantire la protezione contro guasti elettrici di tipo A. Funziona a frequenza di 50 Hz e non prevede un tempo di ritardo regolabile né una corrente di guasto nominale regolabile, assicurando una risposta immediata alle anomalie. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nella rilevazione di correnti di guasto. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

corrente nominale

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

numero di poli

3

tempo di ritardo max.

40 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

240 ... 415 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Produttore

Interruttore differenziale 40A 3 poli per applicazioni industriali