Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170221
Cod. Produttore
170221
Cod. EAN
4015081667260

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 3
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione: Alta fascia

Documentazione tecnica

Blocco differenziale da 40A con 3 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicurando sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. La configurazione a tre poli consente un controllo preciso e una risposta rapida alle anomalie elettriche, contribuendo a prevenire cortocircuiti e danni agli apparecchi collegati. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

3

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

6

profondità di incasso

70 mm

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 40A 3 poli 0,3A per impianti industriali