Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170137
Cod. Produttore
170137
Cod. EAN
4015081666386

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Numero poli: 2
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBHmV
  • Blocco differenziale: S/A
Blocco differenziale da 80A a 2 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e alle prestazioni elevate. Questo dispositivo è fondamentale per prevenire rischi di folgorazione e incendi causati da guasti elettrici, contribuendo a mantenere la sicurezza degli ambienti in cui è installato. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBHmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 80 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

80 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

5.5

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 80A 2 poli per applicazioni industriali