Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170258
Cod. Produttore
170258
Cod. EAN
4015081667604

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 125 A
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBHmV
  • Protezione: Alta fascia
Blocco differenziale da 125A con 2 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo assicura un elevato livello di sicurezza e affidabilità, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. La sua capacità di intervento rapido contribuisce a prevenire rischi di folgorazione e danni agli impianti, assicurando la continuità operativa e la tutela delle persone. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBHmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 125 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 2 poli 125A per impianti industriali