Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170174
Cod. Produttore
170174
Cod. EAN
4015081666836

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Montaggio: FBHmV
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Protezione cortocircuito: Non specificata

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale modulare da 125A con 4 poli, progettato per garantire un'elevata protezione contro le dispersioni di corrente e migliorare la sicurezza degli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicurando un funzionamento affidabile e una facile integrazione nei quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e dotato di una struttura compatta, offre prestazioni stabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBHmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 125 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

125 A

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

5.5

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 125A 4 poli per impianti industriali