Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168634
Cod. Produttore
168634
Cod. EAN
4015081651221

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Differenziale digitale
  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 80A
  • Sensibilità: 30 mA
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Antiscossa e incendio
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore differenziale digitale a 4 poli con portata di 80A, progettato per garantire elevata protezione contro le correnti di dispersione. Ideale per impianti elettrici residenziali e industriali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia digitale integrata. La configurazione a 4 poli consente un controllo efficace su più linee, mentre la capacità di 80A supporta carichi elevati. Questo dispositivo è fondamentale per la protezione delle persone e degli impianti, prevenendo rischi di scosse elettriche e incendi causati da dispersioni di corrente. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCDM-80/4/003-G/A DIF.DIG. 4P 80A prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale digitale 4P 80A protezione casa e azienda