Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167894
Cod. Produttore
167894
Cod. EAN
4015081644704

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e fascia alta
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Fusibile a monte
Interruttore differenziale digitale a 4 poli con corrente nominale di 63A e sensibilità di 30mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicura un funzionamento affidabile e una rapida interruzione del circuito in caso di guasto. La tecnologia digitale integrata permette una diagnosi precisa e una gestione efficiente della protezione elettrica, rendendolo adatto sia per applicazioni residenziali che industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCdM, A 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale digitale 4 poli 63A per impianti industriali e residenziali

€ 708,46 x 1 pz.