Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168650
Cod. Produttore
168650
Cod. EAN
4015081651375

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 63 A
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Differenziale digitale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Fusibile a monte: Obbligatorio

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale digitale a 4 poli con corrente nominale di 63A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo offre protezione efficace contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire cortocircuiti e incendi. La tecnologia digitale assicura un funzionamento preciso e affidabile, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Adatto per l’installazione in quadri elettrici, assicura una gestione sicura e efficiente dell’energia elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCdM, A 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

tipo con ritardo breve

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale digitale 4 poli 63A industriale