Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168637
Cod. Produttore
168637
Cod. EAN
4015081651252

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore differenziale digitale
  • Protezione: Rilevamento dispersione
  • Tecnologia: Digitale integrata
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiale: Alta qualità e robustezza
  • Serie: Moeller series
Interruttore differenziale digitale a 4 poli con corrente nominale di 40 A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un funzionamento preciso e affidabile, ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente. La tecnologia digitale integrata assicura una risposta rapida e accurata, contribuendo a prevenire rischi di folgorazione e incendi. La configurazione a 4 poli consente l’utilizzo in sistemi trifase, offrendo versatilità e compatibilità con diverse installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale digitale a 4 poli con corrente nominale di 40A, progettato per garantire elevata sicurezza e protezione degli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura un rapido intervento in caso di dispersione di corrente, contribuendo a prevenire rischi di folgorazione e incendi. La tecnologia digitale integrata offre precisione e affidabilità nel rilevamento delle anomalie, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. La configurazione a 4 poli permette un controllo completo su sistemi trifase, assicurando una protezione efficace e continua. Realizzato con materiali di alta qualità, combina robustezza e durata nel tempo.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale digitale 4 poli 40A per impianti residenziali e industriali