Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167900
Cod. Produttore
167900
Cod. EAN
4015081644759

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo differenziale: DIF.DIG
  • Serie: Moeller series
  • Sensibilità: 30mA
  • Funzione: Protezione dispersioni
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Interruzione: Immediata
Interruttore differenziale digitale a 4 poli con corrente nominale di 25A e sensibilità di 30mA, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro le dispersioni di corrente, riducendo il rischio di folgorazione e incendi. Ideale per impianti civili e industriali, combina affidabilità e precisione grazie alla tecnologia digitale integrata. La configurazione a 4 poli consente il controllo completo del circuito, mentre la costruzione robusta garantisce durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCDM-25/4/03-S/B DIF.DIG 4P 25A 03 prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

B

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale digitale 4P 25A per protezione impianti elettrici