Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168646
Cod. Produttore
168646
Cod. EAN
4015081651337

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Differenziale digitale
  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità: 30mA
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Applicazione: Residenziale/industriale
  • Intervento: Istante
Interruttore differenziale digitale a 4 poli con corrente nominale di 25A, progettato per garantire protezione affidabile contro le dispersioni di corrente. Adatto per impianti elettrici residenziali e industriali, assicura sicurezza elevata e conformità alle normative vigenti. La tecnologia digitale integrata permette una rilevazione precisa e rapida delle anomalie, migliorando la protezione degli impianti e delle persone. Il dispositivo è caratterizzato da robustezza e facilità di installazione, ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace e continuo della corrente elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCDM-25/4/003-G/A DIF.DIG. 4P 25A prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale digitale 4P 25A protezione casa azienda