Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167888
Cod. Produttore
167888
Cod. EAN
4015081644612

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 25 A
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale digitale a 4 poli con corrente nominale di 25A e sensibilità di 30 mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo offre protezione affidabile contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire cortocircuiti e incendi. La sua configurazione a quattro poli lo rende ideale per applicazioni trifase, assicurando un funzionamento preciso e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è pensato per un'installazione semplice e duratura in ambienti residenziali e industriali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCdM, A 4 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

B+

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCdM 4 poli 25A industriale