Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187422
Cod. Produttore
187422
Cod. EAN
4015081824809

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 63A
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Applicazione: Residenziale/industriale
  • Reazione: Istantanea
  • Funzione: Prevenzione elettrocuzione
Interruttore differenziale puro a 4 poli con corrente nominale di 63A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. La configurazione a quattro poli permette un controllo completo e una protezione efficace delle linee elettriche trifase. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli ambienti residenziali e industriali. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCMM-63/4/03-G/F DIFF.PURO 4P 63A prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 4P 63A protezione casa e azienda