Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167908
Cod. Produttore
167908
Cod. EAN
4015081644834

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo: DIFDIG
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Funzione: Rilevazione dispersione
  • Applicazione: Uso industriale/domestico
  • Reazione: Interruzione istantanea
Interruttore differenziale digitale a 4 poli con corrente nominale di 25A, progettato per garantire elevata protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura un rapido intervento in caso di guasti a terra, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. La tecnologia digitale integrata permette una maggiore precisione nella rilevazione delle correnti di dispersione, migliorando l’affidabilità complessiva dell’impianto. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, combina robustezza e facilità di installazione, rappresentando una soluzione efficace per la protezione elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCDM-25/4/03-S/BFQ DIFDIG 4P 25A 0 prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 4P 25A protezione dispersione elettrica