Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170279
Cod. Produttore
170279
Cod. EAN
4015081667796

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo differenziale: 03
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Funzione: Protezione da dispersioni
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Reazione: Interruzione istantanea
Interruttore differenziale puro bipolare da 25 Ampere con sensibilità 30 mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicura un funzionamento affidabile e una lunga durata nel tempo. Facilmente integrabile in quadri elettrici grazie alle sue dimensioni compatte, è realizzato con materiali di alta qualità per offrire resistenza e prestazioni costanti. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCMM-25/2/03-A DIFF.PURO 2P 25A 03 prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2P 25A protezione casa azienda