Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170292
Cod. Produttore
170292
Cod. EAN
4015081667918

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Polo: 2 poli
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Protezione: fusibile a monte
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore differenziale

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro bipolare da 40A, ideale per la protezione degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è adatto all’uso in impianti domestici e industriali. La sua struttura robusta e compatta facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro i rischi di folgorazione e incendi causati da perdite di corrente, contribuendo alla sicurezza degli ambienti elettrici. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, a 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

tipo con ritardo breve

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2 poli 40A 0,3A industriale