Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM235449
Cod. Produttore
235449
Cod. EAN
4015082354497

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità: 0,03A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Funzione: Prevenzione elettrocuzione
Interruttore differenziale puro a 2 poli con corrente nominale di 25 ampere, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura un'efficace protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, combina affidabilità e facilità di installazione, offrendo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale PFIM-25/2/003-G DIFF.PURO 2P 25A 0, prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

tipo con ritardo breve

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2P 25A 0,03A protezione casa azienda