Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170291
Cod. Produttore
170291
Cod. EAN
4015081667901

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 2
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Protezione: fusibile a monte
  • Applicazioni: industriali e fascia alta
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore differenziale
Interruttore differenziale puro bipolare da 25 Ampere, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per proteggere le persone da scosse elettriche e prevenire danni agli impianti grazie alla sua sensibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile nel tempo. La sua configurazione a 2 poli lo rende adatto a installazioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono una protezione efficace contro le dispersioni di corrente. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, a 2 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2 poli 25A 0,3A industriale