Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170391
Cod. Produttore
170391
Cod. EAN
4015081668816

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 25 A
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Protezione: fusibile a monte
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro a 2 poli con portata nominale di 25 ampere e corrente di intervento 30 mA, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente e i rischi di folgorazione, assicura un funzionamento affidabile e duraturo in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità per offrire resistenza e stabilità nel tempo, facilita l’integrazione nei quadri elettrici grazie al design compatto e standardizzato. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, a 2 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2 poli 25A 0,03A industriale