Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207258
Cod. Produttore
207258
Cod. EAN
4015082072582

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T5B-4-8903/I4-SI COMM.
  • Funzione: Interruttore sicurezza
  • Tipo: Arresto d'emergenza
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Interruttore principale
  • Protezione: Massima sicurezza
  • Serie: Moeller series
Interruttore di sicurezza compatto con una singola unità di comando, progettato per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni di emergenza. Realizzato per l’uso come dispositivo di arresto d’emergenza, assicura un controllo rapido e sicuro degli impianti elettrici. La costruzione robusta e il meccanismo a camme offrono una lunga durata e facilità di installazione, rendendolo ideale per ambienti industriali dove la sicurezza è prioritaria. Questo interruttore combina funzionalità avanzate con un design efficiente, assicurando la protezione e l’affidabilità necessarie per operazioni critiche. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il prodotto KM207258 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire la massima protezione in situazioni critiche. Questa unità versatile funge da dispositivo di arresto d'emergenza, offrendo una soluzione affidabile per la sicurezza degli impianti elettrici. Con un design robusto e materiali di alta qualità, l'interruttore è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative. La sua configurazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto per applicazioni in vari settori. La funzionalità di interruzione rapida e la capacità di operare come interruttore principale o di manutenzione lo rendono una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza. Questo interruttore è progettato per ottimizzare la sicurezza operativa, contribuendo a ridurre i rischi e a garantire la protezione degli operatori e delle attrezzature.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore sicurezza arresto emergenza robusto industriale