Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
7P570409
Cod. Produttore
570409
Cod. EAN
4046548090413

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Tipo di collegamento: Connettore M12 12 poli
  • Lunghezza cavo: 0,23 m
  • Funzione: Blocco sicurezza codificato
  • Ripristino: Con ripristino alimentazione
  • Serie: PSEN ML S 2.1
L'interruttore PSEN ML S 2.1 è un dispositivo di sicurezza progettato per il monitoraggio affidabile di porte e protezioni mobili in ambienti industriali. Grazie alla sua struttura compatta e robusta, garantisce un'installazione semplice e una lunga durata anche in condizioni operative gravose. Dotato di connessione integrata, assicura un collegamento sicuro e veloce. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel controllo degli accessi, contribuendo a proteggere macchinari e operatori. La combinazione di tecnologia avanzata e facilità d'uso lo rende un componente essenziale per sistemi di automazione industriale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza, completamente codificato, per blocco disicure zza PSENmlock, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschioM12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

217,2 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 60 °C

Produttore

Interruttore sicurezza PSEN ML S 2.1 compatto industriale