Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM012771
Cod. Produttore
012771
Cod. EAN
4015080127710

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3 poli + neutro
  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo: Interruttore di potenza
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Conformità: Normative di settore
  • Installazione: Versatile e sicura
Interruttore principale modulare trifase con neutro (3P+N) con portata di 63A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dotato di una configurazione che include un dispositivo di manutenzione/riparazione, assicura un controllo efficace e sicuro dell'alimentazione. Ideale per impieghi industriali e civili, offre protezione e facilità d'uso grazie alla sua struttura compatta e robusta. La sua realizzazione conforme agli standard elettrici lo rende un componente essenziale per la gestione e l'interruzione del circuito elettrico in modo sicuro. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM012771 è un interruttore di potenza progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una configurazione a tre poli e un neutro, questo dispositivo è in grado di gestire carichi fino a 63A, rendendolo ideale per impianti industriali e commerciali. La robustezza del design assicura una lunga durata e una resistenza agli stress elettrici, mentre la qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una protezione efficace contro le sovratensioni. La versatilità di installazione permette una facile integrazione in diversi contesti, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza. Questo interruttore è conforme alle normative di settore, garantendo così un'operatività sicura e conforme. La sua forma e il design ergonomico facilitano l'uso e il controllo, rendendolo un elemento essenziale per il corretto funzionamento di sistemi elettrici complessi.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore potenza 3P+N 63A per impianti industriali