Prodotti /

Cod. Rexel
P2FM 1076-M2
Cod. Produttore
FM 1076-M2
Cod. EAN
8018851351297

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione per azionamento con fune
Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZION