Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PL2R4290
Cod. Produttore
E2 1PL2R4290
Cod. EAN
8018851194825

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Funzione: Impulso
  • Forma: Rasato Ø 20 mm
  • Colore pulsante: Verde
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Serie: P2E2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso rasato verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente verde per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Cromo satinato.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Produttore

PULSANTE LUMINOSO RASATO VERDE

€ 4,39 x 1 pz.
(pz.)