Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PERZ4531
Cod. Produttore
E2 1PERZ4531
Cod. EAN
8018851194979

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Funzione: sblocco a rotazione
  • Colore corpo: giallo
  • Colore pulsante: rosso
  • Diametro: 40 mm
  • Segnalazione: nessuna
  • Normativa: EN 60529 / ISO 20653
  • Serie: P2E2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

grado di protezione (IP)

IP67

forma della lente

Tondo

Produttore

PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A

€ 7,58 x 1 pz.
(pz.)