Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PL2R2290
Cod. Produttore
E2 1PL2R2290
Cod. EAN
8018851194788

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Funzione: Impulso
  • Forma: Rasato Ø 20 mm
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Lente pulsante: Bianca
  • Serie: P2E2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso rasato bianco, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente bianca per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Cromo satinato.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Produttore

PULSANTE LUMINOSO RASATO BIANCO

€ 4,39 x 1 pz.
(pz.)